Beli tekiro tire gauge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    Tekiro Digital Tire Pressure Gauge 2 in 1 Pengukur Tekanan Angin Fungsi 2 in 1 : - Mengukur Tekanan Angin Ban - Mengukur Ketebalan Ban - Untuk satuan: PSI, BAR, kPa, kg/cm selectable - Otomatis turn off jika tidak dipakai - LCD Display with backlight free batre ( include ) - Alat ukur tekanan angin ban ini bentuknya kecil dan mudah disimpan di dalam kantong. - Layar display LCD yang cukup besar untuk memperjelas pembacaran ukuran. - Juga memiliki fungsi untuk mengukur ketebalan dari kembang ban dengan pin yang telah disediakan pada alat ini. - Sudah disedikan battery sebanyak 2 piece yang dapat langsung dipasangkan pada alat ini untuk digunakan. - Dapat memilih satuan PSI, BAR, kPa dan kg/cm2 sebagai satuan baca tekanan angin. - Alat ini akan secara otomotis non-aktif dengan sendirinya setelah 20 detik tidak dipergunakan. - Produk ini sangat berkualitas. 100% Original Produk Japanese Industrial Standard (JIS) Tekiro Corporation, Japan
  2. TEKIRO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO Pengukur tekanan angin. Merupakan alat untuk mengisi angin sekaligus mengukur tekanan angin pada ban. Dengan handle ergonomis yang nyaman digunakan dan tidak mudah slip di tangan.untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berbentuk bulat dan berukuran 170 psi dan berdimensi 222mmx10mmx27mmx14mmx8mmFungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (psi): 170
    • Dimension 1 (mm): 160
    • Dimension 2 (mm): 106
    • Dimension 3 (mm): 96
    • Dimension 4 (mm): 13
    • Dimension 5 (mm): 670
  3. TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  4. monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.
    atribut:
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
    • Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
    • Type: Double tire compatible
    • Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
    • Compatible Fluid: air
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
    • Compatible: Rice valve
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
    • Hose Length (mm): About 420
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Minimum Scale (MPa): 0.01
    • Gauge Diameter (Ø mm): 60
  5. KING TONY Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp669.900

    KING TONY Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    - Tyre pressure gauge specification :Unit range :0-100 psi / 0~7.0 bar / 0~7.0 Kgf-cm² / 0~700 kpaDisplay resolution :0.1 psi / 0.01 bar / 0.01 Kgf-cm² / 0.01 kpa- Tread depth gauge specification :Unit range : 0-22mm / .8inch(Gauge : mm / inch)Display resolution
    atribut:
    • Dimension A (mm): 53
    • Dimension B (mm): 38
    • Length (mm): 101
    • Display Resolution (psi): 0.1
    • Unit Range (mm): 0-22
    • Accuracy (%): ±1
  6. TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  7. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  8. Omega Tire Pressure Gauge Inflator (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Omega Tire Pressure Gauge Inflator (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    Single-tire inflator gauges connect to a compressed air source to fill and check pressure on one tire at a time.
    atribut:
    • UNSPSC: 23153411
    • Application: Checking Tire Pressure
    • Chuck Type: Straight Lock-On
    • Color: Black
    • Features: 360 Degree Air Chuck Rotation; Illuminated LCD Readout; Rubber Sleeve
    • Finish: Anodized
    • Gauge Type: Digital
    • Head Style: Single
    • Hose Length (in): 6
    • Includes: Tire Inflator Gauge
    • Manufacturer Part Number: 83014
    • Material: Steel
    • Maximum Operating Air Pressure (psi): 160
    • Maximum Safe Storage Temperature (°F): 122
    • Minimum Operating Air Pressure (psi): 2
    • Number of Tire Inflators: 1
    • Pressure Increments (psi): 0.1
    • Product Type: Single-Tire Inflator Gauges
    • Thread Size: 1/4\"-18
    • Thread Standard: NPT
  9. monotaro Tire Pressure Gauge Double Compatible Grip Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Tire Pressure Gauge Double Compatible Grip Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    When connected to an air compressor air filled in the automobile or motorcycle, you can measure the vacuum and air pressure.
    atribut:
    • Material: Body: nylon . Hose: Synthetic rubber . Chuck: brass, steel
    • Hose Length (mm): About 450
    • Compatible: US valve (open valve is impossible)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Connection Thread: Hose: G1 / 4 Parallel pipe male screw, plug: G1 / 4 Parallel pipe external thread
    • Compatible Fluid: air
    • Gauge Diameter (Ø mm): About 70 (about 100 in the case, including the cover)
    • Measurement range (kPa): 0 ~ 800 (0 ~ 0.8MPa)
    • Minimum Scale (kPa): 10 (start 40)
    • Overall Length (mm): 280
    • Type: Double tire support
    • Working Pressure (kPa): (Regular) 100-500
    • accuracy(%): +/- 20kPa
  10. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  11. TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Mulai

    Rp56.900

    TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. WINTERS Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp529.900

    WINTERS Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    Dial pressure gauges show readings when air is pushed through the gauge and moves the dial. These analog gauges do not require a power source to measure tire pressure.
    atribut:
    • UNSPSC: 23151820
    • Color: Black
    • Features: Pressure Relief Valve; Protective Boot; Tire Pressure Gauge
    • Gauge Type: Analog
    • Includes: Carrying Pouch
    • Manufacturer Part Number: PGV693
    • Material: Rubber; Steel
    • Maximum Operating Air Pressure (psi): 100
    • Minimum Operating Air Pressure (psi): 0
    • Overall Length (in): 4
    • Pressure Increments (psi): 2
    • Product Type: Tire Pressure Gauge
  13. Milton Tire Pressure Gauge Chucks (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp319.900

  14. Shike Tools Car Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Shike Tools Car Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    Alat ini digunakan untuk pengukur tekanan ban pada mobil,sepeda motor dan sepeda dan inflasi ban lainnya, pengukur tekanan ban pembacaan yang akurat kinerja yang stabil.
  15. monotaro Tire Pressure Gauge Air Chuck Gun Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp279.900

    monotaro Tire Pressure Gauge Air Chuck Gun Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    Air pressure can be filled while checking air pressure with pressure gauge. Also easy to use lever type gun type so you can operate with the lever and button to fill as well as bleed. It is a clip-on type that can be fixed firmly to the valve. If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Pricision (kPa): ± 30
    • Measuring Range (kPa): 0 to 1000
    • Air Outlet: G (PM) 1/4 plug
    • Type: Clip chuck
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
    • Hose Length (mm): About 440
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Maximum Working Pressure (kPa): 1000
  16. TEKIRO Filter Regulator Air Control Unit Single AT Series (Regulator Filter Udara)
    Mulai

    Rp309.900

    TEKIRO Filter Regulator Air Control Unit Single AT Series (Regulator Filter Udara)
    Deskripsi:
    alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateberfungsi untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanMaterial : polycarbonateDimensi Produk : 214mmx47mmx30mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 3/4
    • Material: Polycarbonate
    • Dimension 1 (mm): 214
    • Dimension 5 (mm): 50
  17. AstroAI Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp3.499.900

    AstroAI Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    Add this tire inflator gauge to your emergency kit! It accurately measures from 0-250 PSI, and is calibrated to return an accurate reading within 1% of the exact pressure of your tire. This all-in-one unit also contains an inflator, straight locking chuck, gauge, hose, and bleed valve - making it the perfect tool to inflate, deflate, and inspect air pressure.
  18. KRISBOW Air Compressor Automatic Truck Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Mulai

    Rp5.999.900

    KRISBOW Air Compressor Automatic Truck Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    atribut:
    • Input Voltage (AC) (V): 220
    • Input Power (W): 32
    • Air Inlet Pressure (bar): 10-16
    • Air Inflation Pressure Range (Bar): 1-7 & 7-13
    • Pressure Precision (Bar): ± 0.5 %
    • Inflation Speed at 10bar (L/minute): 400
Daftar Harga tekiro tire gauge Terbaru October 2026
TEKIRO Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)Rp189.900
TEKIRO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)Rp1.199.900
TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Rp96.900
monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)Rp349.900
KING TONY Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)Rp669.900
TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp59.900
TORA Digital Tire Pressure Gauge Inflator (Pengukur Tekanan Ban)Rp319.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
Omega Tire Pressure Gauge Inflator (Pengukur Tekanan Ban)Rp4.699.900
monotaro Tire Pressure Gauge Double Compatible Grip Type (Pengukur Tekanan Ban)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait